自重堂
自重堂の プロテクティブスニーカー
セーフティースニーカー S2151
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
色
ネービー
注文コード
23730394
品番
S2151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
27
色
ネービー
足幅
3E
形状
ローカット
規格
JSAA B種
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
350(26.0cm)
機能
軽量
材質(先芯)
樹脂
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー