セーフティースニーカー S2151

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 ホワイト 注文コード23730473 品番S2151
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)26 ホワイト 足幅3E 形状ローカット 規格JSAA B種 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)350(26.0cm) 機能軽量 材質(先芯)樹脂 色番037 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23730367
2021-04-03
用途:
荷物積卸・配送作業時
運輸・通信業

コスパ最高。毎日使うのでコスパ重視。値段以上の商品です。

対象商品:
23730367
2017-03-28
用途:
運送業
ミシマ運輸株式会社 様

軽く通気性良い。履き心地も結構いいです。50代の人用に黒の白ラインがあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする