S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730604 S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730604 S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730604 S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730604 S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730604 S2151 セーフティースニーカー S2151 自重堂 23730604

セーフティースニーカー S2151

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23730604 品番 S2151
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
サイズ(cm)28 ブラック 足幅3E 形状ローカット 規格JSAA B種 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)350(26.0cm) 機能軽量 材質(先芯)樹脂 色番044 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23730367
2021-04-03
用途:
荷物積卸・配送作業時
運輸・通信業

コスパ最高。毎日使うのでコスパ重視。値段以上の商品です。

対象商品:
23730367
2017-03-28
用途:
運送業
ミシマ運輸株式会社 様

軽く通気性良い。履き心地も結構いいです。50代の人用に黒の白ラインがあるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする