セーフティースニーカー S2152

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23730638 品番 S2152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
サイズ(cm)24 ネービー 足幅3E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA B種 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)360(26.0cm) 機能軽量 材質(先芯)樹脂 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23730875
2024-09-12
用途:
運送業
建設業・工事業

自分の足サイズにバッチリ。マジックテープも使いやすい。気に入りました。

対象商品:
23730692
2019-06-07
用途:
工場での作業

最初から柔らかく履きやすい。足先の幅も広くて楽です。
後はソールの耐久性が良ければ最高です。

対象商品:
23730674
2017-12-13
用途:
工場内の作業時
株式会社クサカ商工 様

今まで履いた中では一番足先が痛くなく快適です。ソールが少し薄いかな

対象商品:
23730832
2017-08-14
用途:
機械の組み立て
製造業

軽くて通気性もよく靴底もしっかりして値段の割にしっかりとした作りで良いです。
お薦めできます。耐久性はこれからなのでまだわかりませんが、期待を込めて星5つです。

対象商品:
23730647
2020-11-22
用途:
オートバイ修理整備
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目がスニーカー風で安価だったので購入。現物は質感がテカテカしていていまひとつかな。履き心地は少し大きめだけど普通。甲の当てがずれやすいのが少し気になります。残念ながら短期間でつま先のパンチングメッシュ部に穴があいてしまいました。残念ながらリピートはありません。

対象商品:
23730884
2020-08-12
用途:
農機具のメンテナンス時
農・林・水産業

週三日、三週間の使用で左側最上部の面ファスナーが固定出来くなった。
自分で面ファスナーを貼り換えて、現在も使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする