チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
仕様(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載
ストローク(mm)180
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト