セーフティースニーカー S2153

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 ネービー 注文コード23730927 品番S2153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)23 甲被タイプ紐タイプ ネービー 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(先芯)樹脂 規格JSAA B種 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)370(26.0) 足幅3E 色番011

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23730963
2019-08-29
用途:
仕事の作業靴
自動車・二輪車・自転車関連業

別段悪いところは有りません。
作業外の時でも、違和感がないので、気に入っています。

対象商品:
23730997
2018-06-01
用途:
バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

ライディングシューズが高いのでこの靴を購入しました。価格の割りに質感が良く満足です。

対象商品:
23731198
2017-11-25
用途:
バイクで通勤するときに使用しております
イソテック 様 (製造業)

横にチャックが付いていればなおいいです。でも履きやすい方だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする