S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23731137 S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23731137 S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23731137 S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23731137 S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23731137 S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23731137

セーフティースニーカー S2153

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 ブラック 注文コード23731137 品番S2153
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はサイズ・色など30種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)24 甲被タイプ紐タイプ ブラック 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(先芯)樹脂 規格JSAA B種 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)370(26.0) 足幅3E 色番044 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23730963
2019-08-29
用途:
仕事の作業靴
自動車・二輪車・自転車関連業

別段悪いところは有りません。
作業外の時でも、違和感がないので、気に入っています。

対象商品:
23730997
2018-06-01
用途:
バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

ライディングシューズが高いのでこの靴を購入しました。価格の割りに質感が良く満足です。

対象商品:
23731198
2017-11-25
用途:
バイクで通勤するときに使用しております
イソテック 様 (製造業)

横にチャックが付いていればなおいいです。でも履きやすい方だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする