セーフティースニーカー S4161

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 ブラック 注文コード23731907 品番S4161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)26 足幅3E ブラック 機能超軽量 形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)合成樹脂、合成ゴム 標準質量(g/片足)245(26.0cm) 材質(先芯)樹脂 色番044 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23731968
2024-04-01
用途:
トラックドライバー
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのセンター便ドライバーです
かご車に足を轢かれても怪我をしないようにセーフティシューズを
使用しています
2月頭にこの靴を使用し始めて2か月、底のゴムが無くなり、雨の日だとウレタンゴムが水を吸って靴の中がベタベタになります
他の方のレビューにもありますが、あまりにも靴底のゴム部分が弱すぎます
減りが多いイコール滑りにくいというのは分かりますが、靴底の改良が必要では無いでしょうか

対象商品:
23731882
2022-09-17
用途:
荷受け、台車やカートの整理

軽くてとても歩きやすいのですが、1日2万歩前後歩く作業には耐久性の問題があります。
靴の底の耐久性が上がるといいなと思います。

対象商品:
23731986
2021-12-31
用途:
自動車整備時

軽くて、見た目も赤色を選択したのでアクセントが効いていて、他の安い安全靴と比べてもとても満足です。ただ、ソールの減りが早く1年で無くなった事とソールの先端から剥がれて接着剤にてしばらく誤魔化したりして使用していました。(価格からは満足です)次は同じメーカー(自重堂さん)のZ-DRAGON セーフティスニーカー S6161を購入したので楽しみにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
23731986
2020-09-08
用途:
自動車の整備

軽くて足にフィットします。
造りは少し剛性が低く感じますが、値段と赤色のアクセントと見た目も好きで満足しています。

対象商品:
23731916
2020-07-07
用途:
倉庫内作業時

とても軽いです。従業員用に揃えています。現場での評判も良いです。

対象商品:
23731882
2019-08-26
用途:
工場内の作業
株式会社豊和工業 様

軽量と履き心地の良さで今まで8足購入済み。難点は、靴底裏の減りが早い事。値段の割にいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
23731943
2019-07-03
用途:
ちょっと小さ目
東邦産業株式会社 様

作りとか履き心地は悪くないですが、幅も高さも
小さめでかなりぴったりします。甲高の人は注意。

対象商品:
23731952
2018-11-08
用途:
荷物運搬、フォークリフト作業時
運輸・通信業

普段履いている靴よりも軽量で安全靴を履いている事を感じません。軽作業であれば全く問題無いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする