※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100G

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1530 配管形式(G) 集中配管形 注文コード23733335 品番MY1B100G-1530
参考基準価格(税別)¥531,520 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・配管形式など41種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 ストローク(mm)1530 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする