自重堂
自重堂の セーフティスニーカー
自重堂の ローカットセーフティスニーカー
セーフティースニーカー S6061R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
23733456
品番
S6061R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24.5
色
ブラック
足幅
4E
形状
ローカット
材質(アッパー)
牛革+合成皮革
材質(ソール)
導電性ポリウレタン1層(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
510(26.0cm)
機能
制電、5cm防水、抗菌防臭
材質(先芯)
スチール
色番
044
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー