S6061R セーフティースニーカー S6061R 自重堂 23733474 S6061R セーフティースニーカー S6061R 自重堂 23733474 S6061R セーフティースニーカー S6061R 自重堂 23733474 S6061R セーフティースニーカー S6061R 自重堂 23733474

セーフティースニーカー S6061R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23733474 品番 S6061R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
サイズ(cm)25.5 ブラック 足幅4E 形状ローカット 材質(アッパー)牛革+合成皮革 材質(ソール)導電性ポリウレタン1層(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)510(26.0cm) 機能制電、5cm防水、抗菌防臭 材質(先芯)スチール 色番044 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする