S6062R セーフティースニーカー S6062R 自重堂 23733544 S6062R セーフティースニーカー S6062R 自重堂 23733544 S6062R セーフティースニーカー S6062R 自重堂 23733544 S6062R セーフティースニーカー S6062R 自重堂 23733544

セーフティースニーカー S6062R

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 23733544 品番 S6062R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
サイズ(cm)23 ブラック 足幅4E 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛革+合成皮革 材質(ソール)導電性ポリウレタン1層(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)510(26.0cm) 機能制電、5cm防水、抗菌防臭 材質(先芯)スチール 色番044 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23733614
2017-02-08
用途:
自動車整備
株式会社サトー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズがすこし小さい足の形により大きめを購入したほうがいいかも、どのマジックテープタイプの商品にいえることですが靴側マジックテープが上すぎてべろ側を締め付けると少ししか掛からない力を入れるとはがれることも、靴底はしっかりしていて好感触です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする