最近、量販店で売ってないのでモノタロウで見つけて買いました。これはポールと本体が取り外しできるので、洗車の時に便利です。先端のプラスチックの部分は劣化するので、概ね、5年毎に買い替えています。
車に取り付けて、洗車機利用時にロッドが外せる。
外せない商品が多い中これは助かります。
今回 2回目です 脱脂して平面に貼り付けましたが 3ヶ月経過せず わからないうちに脱落しました 回収もできませんでした 高速道路走行でなかったのが幸いです 屋根下駐車 洗車時もロッドは毎回外してました はっきり言って欠陥品だと思います。
脱落して現物がない&メ−カ−様回答には脱落例がないとのことでしたが 一つだけ気になることがありまして 投稿させていただきます。最近の車は バンパ−やボディ前側側面が 意外に湾曲しているものがあり 幅46mmのこの製品は 取付の注意喚起を記載していただく、可能な限り不適合車種も表示していただけると助かります 他のメーカ−様で取付幅80mmでかつ両面テ−プ部分がフレキになっている製品は洗車を繰り返しても問題なく使えております。
同じ商品のリピーターです。3年間使って、ポールの根っこ(ネジ込み)の部分が折れたようで、いつの間にかポールの部分だけ無くなってました(汗。
同様な商品が他にもありますが、本商品はシンプルで控えめな感じが気に入っています。取り換えの際、古い台座(両面テープ貼り付け)がきれいに取れるか不安でしたが、あっさり剥がれて簡単でした。
取り扱い説明書どおりに 貼り付け箇所を洗剤で洗って+脱脂もしっかりして取付しましたが、いつのまにか吹っ飛んでおりました 危ない製品かと思います 星光産業さんはこういうことなかったです 残念です
初心者の息子娘用に安全確保のため取付。台座がコンパクトで嵩張りません。ポールはネジ式でクルクル回して取付外しします。先端はヘッドライトが微妙に反射する程度で明るくは無いにしても視認性充分だと思います。
オイル交換、タイヤローテーション、車検等々必ずボンネットを開けます。
締めるときアンテナを挟み込んでつぶします。注意しても同じです。
自分で取り外してから業者に渡しましょう。以上