のらスタイル 農家さん手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 23736992 品番 NSR-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

指先までぴったりフィットするので細かな作業に最適です!
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
ホコリが出にくく伸縮性のある繊維を使っているので曲げ伸ばしもラクラクです!

材質
コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 ピンク 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 入数(双)1 用途ガーデニング・果物・野菜などの摘果・選別作業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23737062
2017-05-22
用途:
農作業
農・林・水産業

ババ様がこの種類の手袋を愛用していますので、買ってみました。少しビニールが伸びやすいし、へたる気がします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする