のらスタイル 農家さん手袋 10双組

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 23737166 品番 NSR-45 10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

指先までぴったりフィットするので細かな作業に最適です!
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
ホコリが出にくく伸縮性のある繊維を使っているので曲げ伸ばしもラクラクです!

材質
コーティング部分:ポリウレタン
手袋繊維:ポリエステル
サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)17 ピンク 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 入数(双)10 用途ガーデニング・果物・野菜などの摘果・選別作業

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23737245
2024-02-22
用途:
細かなものづくり作業(木工、金属加工)、機械整備
卸売・小売業

何十種類の手袋を試したが、ゴム引きの部分の厚さ、表面の滑らかさ、匂いのなさ、手のベタつきのなさ、耐衝撃性、耐久性、全て良く、自分の作業にピッタリ。価格もすごく安くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
23737245
2024-05-05
用途:
草引き作業
農・林・水産業

人より大きめの手ですがLでベスト・フィットです。数回の洗濯でもベタ着きも無く使えてます。

対象商品:
23737175
2020-09-25
用途:
庭の手入れ
あしたの会 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすいです。着脱も簡単で、木のトゲにも割合強いです。汚れやすいのがちょっと難点ですが、安価なのでいいかな。

2人が参考にしています
対象商品:
23737175
2020-06-11
用途:
農作業全般
滝本建築 様

手にフィットして使いやすい
細かい砂や土など入ってこないのでとても良いです
4年前からずーっと使っていて他の手袋は使えなくなりました

対象商品:
23737236
2019-07-01
用途:
整備、一般作業
製造業

フィット感があり素手感覚で作業できグリップ感が丁度よい。洗濯できて繰り返し使用できるので経済的。

対象商品:
23737245
2018-11-25
用途:
菜園作業に使用。
農・林・水産業

手に馴染むので作業がしやすい。直ぐに穴が空きそうな不安がある。

対象商品:
23737175
2016-06-08
用途:
農作業用

女性の色合いでとてもうれしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする