ユニワールド
ユニワールドの 背抜き手袋
ユニワールドの 天然ゴム 背抜き手袋
のらスタイル 13G 天然ゴム背抜き手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
23737272
品番
NSWG-310P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
水に濡れても滑りにくい「プレミアムフィニッシュ特殊コーティング」を施しています。
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
サイズ
L
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
17.4
材質
ポリエステル
色
ピンク
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
グリップ力・薄手・通気性
入数(双)
1
コーティング
天然ゴム