のらスタイル のらブーツ 畑のマリン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズM サイズ(cm)23〜24 ボーダーネイビー 注文コード23737595 品番NS-640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

軽くて屈曲性に優れたブーツです。

ボーダーネイビー サイズM 材質アッパー:ラバー、靴内:ポリエステル65%、綿35% 形状ハイカット 種類作業靴 サイズ(cm)23〜24 機能軽量、屈曲性 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする