ユニワールド
ユニワールドの 安全長靴・長靴
ユニワールドの 農業長靴/ガーデニングシューズ
のらスタイル のらブーツ 畑のマリン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
23737613
品番
NS-640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽くて屈曲性に優れたブーツです。
色
ボーダーベージュ
サイズ
SS
材質
アッパー:ラバー、靴内:ポリエステル65%、綿35%
形状
ハイカット
種類
作業靴
サイズ(cm)
21〜22
機能
軽量、屈曲性
靴タイプ
長靴