ユニワールド
ユニワールドの 安全長靴・長靴
ユニワールドの 農業長靴/ガーデニングシューズ
のらスタイル のらブーツ 畑のマリン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
L
サイズ(cm)
24〜25
色
ボーダーベージュ
注文コード
23737647
品番
NS-640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて屈曲性に優れたブーツです。
色
ボーダーベージュ
サイズ
L
材質
アッパー:ラバー、靴内:ポリエステル65%、綿35%
形状
ハイカット
種類
作業靴
サイズ(cm)
24〜25
機能
軽量、屈曲性
靴タイプ
長靴