ユニワールド
ユニワールドの 安全長靴・長靴
ユニワールドの 先芯なし長靴
のらスタイル のらブーツ フード付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
23737692
品番
NS-650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
履き口からゴミの侵入を防ぐフード付きブーツ
色
ケイトウ草ベージュ
材質
靴内:ポリエステル65%、綿35%、フード:ポリエステル
形状
ハイカット
サイズ
SS
種類
作業靴
サイズ(cm)
21〜22
材質(アッパー)
ラバー
靴タイプ
長靴