のらスタイル のらブーツ フード付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード23737726 品番NS-650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

履き口からゴミの侵入を防ぐフード付きブーツ

ケイトウ草ベージュ 材質靴内:ポリエステル65%、綿35%、フード:ポリエステル 形状ハイカット サイズL 種類作業靴 サイズ(cm)24〜24.5 材質(アッパー)ラバー 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする