のらスタイル イージー農家さんマスク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード23737744 品番NS-985
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

シンプル設計の簡単マスク
2つのタックが立体的に鼻とマスクに空間ができ呼吸がラクに!!

ストライプ(ブルー) サイズフリー 寸法(縦×横)(mm)110×200 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)1 種別簡易マスク 材質綿、その他 マスク形状平型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-10-07
用途:
野菜の選別時に使用
農・林・水産業

紐の止めるところが 自分サイズで 合わせられるようになってるとありがたいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする