ユニワールド
ユニワールドの 一般・作業マスク
ユニワールドの 汎用マスク
ユニワールドの 平型 汎用マスク
のらスタイル イージー農家さんマスク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
23737787
品番
NS-985
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル設計の簡単マスク
2つのタックが立体的に鼻とマスクに空間ができ呼吸がラクに!!
形状
平型
色
フラワー(ブラウン)
サイズ
フリー
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装
入数(枚)
1
種別
簡易マスク
材質
綿、その他