MR-1818A メタルラック (R) 幅180cm Φ25mm アイリスオーヤマ 23738338 MR-1818A メタルラック (R) 幅180cm Φ25mm アイリスオーヤマ 23738338 MR-1818A メタルラック (R) 幅180cm Φ25mm アイリスオーヤマ 23738338 MR-1818A メタルラック (R) 幅180cm Φ25mm アイリスオーヤマ 23738338 MR-1818A メタルラック (R) 幅180cm Φ25mm アイリスオーヤマ 23738338

メタルラック (R) 幅180cm Φ25mm

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23738338 品番 MR-1818A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

【ポール直径25mm】【幅180cm×奥行46cm】 メタルラック (R) のセットです。 アイリスオーヤマのメタルラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×460×1790 均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)500 棚段数5 用途アイリスオーヤマのメタルラックセットす。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 2.5cm間隔のピッチなので、収納物に合わせて高さ調節が可能です。 付属品アジャスター 質量(kg)49.7 高さ(mm)1790 奥行(mm)460 間口(mm)1800 耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg)棚板1枚当たり:約100 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
沖縄地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
倉庫内の整理整頓

倉庫の整理用に購入しました。以前も同じものを購入しており品物もしっかりしていてバリエーションも豊富なので助かります。

対象商品:
23738322
2024-09-08
用途:
飲食店の下膳棚として
株式会社三陽荘大阪支店 様 (飲食業)

まず、このサイズを探すのが苦労し、やっと見つけましたがΦの太さや材質トモに満足しております。贅沢な要望としては、黒のバリエーションが有ると良かったと思いました・・・

対象商品:
23738322
2023-09-06
用途:
事務所内整理整頓
サービス業

値段の割にしっかりとしており、転倒の不安もない。キャスターを付け必要に応じ移動できる様にしています。幅も1800mmとゆとりがあるので収納棚としておすすめです。

対象商品:
23738322
2022-08-16
用途:
プリンターなどの事務機器設置
運輸・通信業

組立が容易でしっかりしており、当社ではオフィス用プリンター類を置いています。3回目のリピート購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする