スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ペンチ
スリーピークスの ラジオペンチ
新サイズラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23738374
品番
RP-140Z-S
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
呼び寸法(mm)
140
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
105
先端
先細
硬度HRC(刃部)
54〜62
バネ
有り