新サイズラジオペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23738383 品番 RP-165Z-S
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。

呼び寸法(mm)165 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)140 先端先細 硬度HRC(刃部)54〜62 バネ有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする