スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ペンチ
スリーピークスの ラジオペンチ
先曲ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23738392
品番
RP-150BG
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
先端角度45°。切る機能・先端刻み付。
呼び寸法(mm)
150
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
135
先端
45°先曲がり
先端角度
45°
硬度HRC(刃部)
54〜62
バネ
無し