スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ペンチ
スリーピークスの ラジオペンチ
先細ペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23738408
品番
NNP-150G
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
細長い先端形状。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)
150
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
120
先端
先細
硬度HRC
42〜50(本体)
バネ
無し