先曲ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23738417 品番NNP-150BG
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

先端角度60°。先端刻みなし。

呼び寸法(mm)150 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)120 先端60°先曲がり 先端角度60° 硬度HRC(刃部)42〜50(本体) バネ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする