スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの プライヤ
スリーピークスの ノーズプライヤ
ラウンドノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23738724
品番
SP-27
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
ノーズプライヤ
呼び寸法(mm)
135
全長(mm)
136
先端形状
ラウンドノーズ
質量(g)
56
寸法H(mm)
Φ0.8
寸法A(mm)
136
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
79
寸法G(mm)
Φ3