くちプラ ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23738794 品番WPP-250KP
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。
8段階に調節可能なくわえ部。

呼び寸法(mm)250 使用範囲(mm)ナット:10〜41、パイプ:Φ6〜43 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)390 硬度HRC40〜50(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする