スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ペンチ
スリーピークスの ラジオペンチ
ステンレスラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23738803
品番
SL-150
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)
150
材質
ステンレス鋼
質量(g)
120
先端
先細
硬度HRC(刃部)
48〜54
バネ
無し