パイプ換気扇

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様速結端子付 注文コード23739056 品番PS-100CT
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
適合パイプ(内径)Φ100mm 仕様速結端子付 寸法(mm)178×178×136 質量(kg)0.85 タイプ壁取付用 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)2.8/3.0 騒音値(dB)(50/60Hz)35 風量(m3/h)(50/60Hz)50/53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23739038
2024-04-16
用途:
トイレの換気扇として使用
農・林・水産業

全く同じ製品出したのでビス2本とFケーブル差し替えだけでとても簡単に交換出来ました。
スイッチの無いpx-100cpでも良かってかも。

対象商品:
23739022
2021-06-02
用途:
倉庫の部分換気
株式会社SRL 様 (サービス業)

コストパフォーマンスが高く、助かりました。湿気対策で使っています。

対象商品:
23739047
2016-10-17
用途:
トイレの換気扇

以前のものは20年使用出来たのでこの商品も大丈夫だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする