HG-25K 一般換気扇 日本電興 23739083

 

HG-25K 一般換気扇 日本電興 23739083 HG-25K 一般換気扇 日本電興 23739083

一般換気扇

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23739083 品番HG-25K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)250 用途台所用 材質(羽根・全面カバー)樹脂、(本体)鋼板 寸法(mm)340×364×130 質量(kg)2.6 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 適合場所台所 電源コード(m)約0.9 消費電力(W)(50/60Hz)22/24 シャッター引きひも連動式 埋め込み寸法(mm)300角 騒音値(dB)(50/60Hz)36/37 風量(m3/h)(50/60Hz)820/860
注意
※キッチンフード内には設置しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23739083 HG-25K 71157644 SV-25K 一般換気扇 日本電興 一般換気扇 日本電興 1台 4,998
欠品中
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23739083
2023-01-29
用途:
風呂場に使用
その他業種

風呂場にて、約2時間使用していますが湯気が良く外に出て風呂場が乾いています

対象商品:
23739083
2021-08-15
用途:
台所の換気
サービス業

スムーズに付け替えできるか心配でしたが、驚くほど簡単に設置できました。
音も信じられないくらい静かです。何と言ってもコスパ抜群。換気も順調です。

1人が参考にしています
対象商品:
23739065
2021-07-26
用途:
物置
将輝インダストリアル 様 (建設業・工事業)

中々探しきれなかったサイズで非常に助かりました。さすがモノタロウさん!

対象商品:
23739074
2021-10-29
用途:
居室排気
不動産業

取付けは5分もかかりません。音も静かですが、耐久性に問題なければコストパフォーマンスはいいと思います。

対象商品:
23739083
2020-12-14
用途:
リフォーム時
かの内装 様 (建設業・工事業)

静かな動作でとても良いと思います。
フィルターがあればもっと良いかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
23739083
2020-11-13
用途:
日常使用
製造業

価格が安かったので、あまり期待していなかったが、とても静かで良く吸い込む換気扇でした。

対象商品:
23739065
2020-08-27
用途:
換気扇取替

既存の換気扇が壊れた為、こちらの商品に交換しました。
機能も最低限のものが備わっており、掃除もしやすく、安価で良いと思います。

対象商品:
23739074
2020-07-07
用途:
賃貸アパート用
建設業・工事業

価格がリーズナブルなわりに作りはしっかりしてました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする