これはUBー106Nという開口部が横長に空いているタイプの商品です。10年よりもっと古い、開口部が正方形の空き方をしている時は、たぶんメーカーがOHMの商品だと思います。うちは築40年の戸建てですが、OHMの商品でした。
故障等により浴室換気扇を取り替える際は、面倒でも、今ついている換気扇を、まずいったん取り外してみることをオススメします。取り外すと(あるいは家の外側から脚立に登って、開口部のサイズを測っても良いが)開口部のサイズがわかるので、まず開口部のサイズを測る。次に換気扇のカビを取ると、メーカー名もどこかに書いてますから、いま使ってるメーカー名のHPから、同じサイズの商品を探し、モノタロウさんでオーダーするのがグッド!です。
なお、商品が届くまで、はずしたやつをそのままだと外と筒抜けになってしまうので、もう一度仮止めで、ゆるく締めて元に戻しておきます。
案外とメーカーによってサイズが違うので、いま使ってるものと同じメーカーのものを探して頼むのが賢明です。開口部のサイズだけでなく、換気扇て、だいたい角っこにあるので、開口部から横の壁までも、わずかなセンチしかない。うっかり他社の前面パネルのでかいものを買うのも禁物です。今と同じメーカーのもの買うのが間違いないです。
事前にメーカーのホームページで会社経歴・製造実績を確認していました。
専門メーカーですね。日本国内製造がよろしい。
作り付けの従来品が壊れた為、購入しました。取付サイズが心配でしたが、ちゃんと取り付きました。又、空気の流入・遮断が任意に出来る機構がうれしい
内寸が合っていたので簡単に取り付けられました。電源コードが2mあり、排気口からなんとか出せたので外壁のコンセントにさして使えることができて良かったです。
色々探したけどこの換気扇しか合うサイズがないのです
これからも作り続けて欲しいです
商品の性能も良いんですが、約10年経っても同じ品番で品物が、有るという事に感動しました。電気製品て年数が経つとモデルチエンジしてしまい、壊れた時交換部品を探すのが大変な事が多いですが、ダメ元覚悟でネットで検索したところ、同じ物が有った時には、有った良かったと思いました。
決められた条件に寸法が合い満足しています。
錆びやすいので、全部プラステックだと更に良い。
新製品でも取り付け方法等旧品と互換性を保って頂けると有り難いですが。