日本電興
日本電興の 空調/換気関連部品
日本電興の 換気扇本体
日本電興の ルーフファン・ベンチレータ
トイレファン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ
VU75〜VU100、SU100、LP90〜LP102
騒音値(dB)(50/60Hz)
40/38
注文コード
23739144
品番
SP-20
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ・騒音値
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
トイレ
用途
汲取り式トイレ用
種別
先端型
寸法(mm)
188×188×198.5
質量(kg)
1.4
色
ブラウン
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約3
消費電力(W)(50/60Hz)
17/16
適合パイプ
VU75〜VU100、SU100、LP90〜LP102
騒音値(dB)(50/60Hz)
40/38
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
114