トイレファン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合パイプVU75〜VU100、SU100、LP76〜LP102 騒音値(dB)(50/60Hz)40/42 注文コード23739162 品番PK-75
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合パイプ・騒音値など5種類から選べます 他の種類を見る
適合場所トイレ 用途汲取り式トイレ用 種別先端型 寸法(mm)220×220×178.5 質量(kg)1.2 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)13/12 適合パイプVU75〜VU100、SU100、LP76〜LP102 騒音値(dB)(50/60Hz)40/42 風量(m3/h)(50/60Hz)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23739162
2017-11-16
用途:
汲み取り式トイレの臭気ファン交換
教育・研究機関

良好に使っています。
交換は女性でも楽にできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする