日本電興
日本電興の 空調/換気関連部品
日本電興の 換気扇本体
日本電興の ルーフファン・ベンチレータ
トイレファン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ
VU100、SU100、LP76〜LP102
騒音値(dB)(50/60Hz)
37
注文コード
23739187
品番
SP-30
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ・騒音値
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合場所
トイレ
用途
汲取り式トイレ用
種別
中間型
寸法(mm)
156×156×220
質量(kg)
1.2
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約2
消費電力(W)(50/60Hz)
16/15
適合パイプ
VU100、SU100、LP76〜LP102
騒音値(dB)(50/60Hz)
37
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
48