曜日別特売
TSU-02-100 タッピングスクリュー NTB 23741567

TSU-02-100 タッピングスクリュー NTB 23741567
TSU-02-100 タッピングスクリュー NTB 23741567

タッピングスクリュー

(19件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(100本)シルバー注文コード23741567品番TSU-02-100
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

色、サイズ、形状などが選べる、国産ニ輪車に対応するタッピングスクリュー

シルバー材質/仕上スチール/三価ホワイト/ブラックタイプ汎用寸法5×16先端形状切りハ刃先ヘッド形状(+)トラス頭純正品番近似:(H)93903-25310/(Y)97702-50016/(S)03541-0516A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: フロントバイザーの取付け

車用のなのでホームセンタ―で売ってる物とはピッチが違うし首下20ミリのが取扱いが無いのでこの商品がモノタロウで見つかり良かったです。無事取付けは出来ました。

対象商品 : 19118024
2024-02-18
用途: マジェスティ125に使用
製造業

ホームセンターだとシルバーのユニクロしかないですが、目立つ場所はこちらを使用して目立たないようにしました。

対象商品 : 19118024
2024-01-15
用途: マグザムのアンダーカウル交換時
市之丞工務店建設業・工事業

マグザムのアンダーカウル交換のため、クリップナットを注文する際に同時購入あるある的な感じで表示されて注文、ジャストフィットで作りもよく大変満足しています。

対象商品 : 19118024
2023-09-05
用途: ヤマハスクーター外装

色付きの純正同等品はこれしか無かったので。
純正は一本100円程度しますので、有り難いですね。
ステンレスならばモノタロウオリジナルで2種B0型で同等品が有ります。
そちらの方がお得感は強いです。
そのシリーズのステンレス黒があるのですが残念ながら長さが10と20mmしか有りません。

2が参考にしています
対象商品 : 19117762
2023-07-15
用途: スクーターの外装取り付け
出葉企画自動車・二輪車・自転車関連業

写真ではプラ製かと思いきや
ステンの様な金属製でした。
耐久性は期待出来そうです。
マジェスティの外装用に使用。

1が参考にしています
対象商品 : 19117753
2022-10-13
用途: スクーターメンテナンス
サービス業

スクーターの外装のネジの代用に使います。スズキ、YAMAHAのスクーター外装ばらしで、良く無くすので予備で持ってます。純正頼むと1本80円位で3日はかかります。しかも、ネジごときで、バイク屋行くのも、申し訳ない気もするので、助かります。

2が参考にしています
2022-03-03
用途: マジェスティSのカウルネジに。

ヤマハ純正と質感は同等です。
錆びたネジはガンガンこれに交換します(^^)
安くて助かります。

対象商品 : 19117848
2021-07-29
用途: バイクのカバーのネジに使いました。
その他業種

バイクや車の一部に使用されてる、しつかりと固定する為のネジです。
助かりました。モノタロウは翌日に届く、コマツタ時に便利です。少し纏めて買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする