快適背抜き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 23741847 品番 810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

長繊維のウーリーナイロンを使用し、手のひら側にウレタン樹脂をコートした手袋で、通気性が良く、ソフトで長時間の作業も快適です。
伸縮性が良く、スベリにくいので指先を使う細かな作業に適しています。

材質
【編手】ナイロン
【コーティング】ポリウレタン
サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18 グリーン/ホワイト ゲージ数13 機能伸縮性・通気性 入数(双)1 用途野菜・果物の収穫、選別、食品関連、製品検査、精密機器、部品の扱いなど トラスコ品番772-6317 厚さ(mm)約1.0 質量(g)20.8 規格食品衛生法適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23741838
2022-04-14
用途:
果樹園での農作業
農・林・水産業

手にピッタリくる手袋は他にもありますが、これは着脱がとってもスムーズなので忙しい時にとても助かります。手袋の強度も十分あり値段に見合ってると思われます。
ただ何度か手首の方から糸がほつれて出てくることがあったので改善を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする