※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-3000

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23744849 品番MY1B20G-3000
参考基準価格(税別)¥88,880 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)3000 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(-) Mねじ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする