- 用途
- ■[シロアリ予防] 白アリの予防を目的としています。 ■[その他害虫にも効果あり] クロアリ / ゲジ / ヤスデ / ダンゴムシ など床下不快害虫にも効果を示します。 【使えないもの】 以下の物には、移動する・使わない等、本品がかからないようにして下さい。 また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 ■[床下収納] 開放式の床下収納庫が設置されている場合は、収納庫に薬剤がかからないように処理して下さい。 ■[環境に影響を及ぼさない為] 魚を飼っている場所(水槽・ 池・井戸・河川・湖沼・窯業所) / 蚕 / ミツバチ の近く ※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。 ■[着色タイプを使用してはいけない物] 処理した後、接着剤などを用いて表面に板、クロス等を貼り付けるような場合にも、着色タイプは使用しないで下さい。 ■[その他] 下記の物は薬液が かからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器 / 食品 / おもちゃ / 衣類 / ペット / 飼料 / 庭木 / 草花 等 【ご使用方法】 シロアリタックルは人畜に対して毒性の低い薬剤ですが、より安全にご使用頂く為、薬剤を準備する時から処理作業時、処理後、保管に至るまで取扱いには細心の注意が肝要です。 ■[使い方] シロアリタックルは水で20倍に希釈して、床下土壌に散布するだけで予防が可能です。 ■[服装について] 使用者が薬液にふれないで済むように作業条件、作業環境を作るようにして下さい。 使用の際は必ず下記の保護用具を着用し手下さい。 1.保護マスク / 2.手袋(油液を通さない) / 3.保護眼鏡(ゴーグル等) 薬液を吸い込んだり、浴びたりしないように十分にご注意ください。 ■[作業中は] 喫煙や飲食をしないで下さい。 作業中、使用後にトイレに行く際は、手や顔を良く洗って行ってください。 ■[使用後は] 作業後に必ず顔、手足などの皮膚の露出部を石鹸でよく洗い、うがい洗顔をして下さい。 また、シャワーなどで体、毛先を洗ってください。 ※手や口周りに薬液をつけたまま喫煙、食事、用便などしないで、石けんでよく洗ってください。 ※作業着は、他の物と区別して洗濯し、保護具も洗剤で良く洗ってください。 ■[換気について] 床下などの閉鎖された場所での作業は、換気に注意し、長時間の連続作業は避けて下さい。換気が不十分だと、頭痛やめまい、吐き気などを起こす事があります。 ■[スプレー処理について] スプレー処理をする場合は、安全な作業環境を作る為、低圧散布など飛散防止を心がけて下さい。
- アズワン品番
- 64-1165-06
- 危険物の数量
- 3.4L
- 塗り面積(2回塗り)(m2)
- 39.6~49.5(約12~15坪)
- 使用方法
- 水にて20倍に希釈して散布
- 色
- 乳白色
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 特性
- 防虫
- 危険物の性状
- 非水溶性