アリシス ムシ退治 防虫・防蟻処理剤(スプレータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400cc) 注文コード 23755025 品番 147670480000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

■[駆除と予防にも] エトフェンプロックスを主成分とし、駆除と予防に効果を発揮します。

タイプ粒剤 使用方法土壌にそのまま散布 用途■[各種害虫の駆除に] 家屋周りの湿気た場所にいる、虫の駆除・予防に。 虫の種類:ムカデ / ヤスデ / ダンゴムシ / ワラジムシ 【使えないもの】以下の物には、移動させる・使わない等、本品がかからないようにして下さい。 ■[一部の塗装面やプラスチック面] 薬品によって侵されやすい物があるので、注意して下さい。 ■[水質を汚染する可能性] 井戸 / 地下水 等 の周辺 ■[下記の生物に被害を及ぼす恐れのある場所] ミツバチ / 蚕 / 魚や水生生物 / 愛玩動物 / 鑑賞魚 / 観賞植物 等 ■[口に入る物] 食品 / 食器 / 飼料 等 ■[その他] おもちゃ / 寝具 / 衣類 / 貴重品 / 美術品 / 楽器 / 電気製品 等 【ご使用方法】■害虫に直接噴射するか、巣・侵入路の周辺に噴射塗布して下さい。 ■[噴射について] 噴射は、対象物より30cm位離して行い、1回につき90秒以上連続噴射しないで下さい。 ※ただし、噴射注入は適量噴射してください。 ■[服装について] なるべく身体の露出部を少なくして薬剤を浴びないようにするとともに、できるだけ吸い込まないように注意して下さい。 ■[換気について] 必要に応じて使用後換気を行ってください。 ■[使用後] 使用後・あるいは皮膚に付いた時は、石けんと水でよく洗い、水でうがいをして下さい。 ※目に入った場合は、直ちに水で良く洗い流してください。 ※薬剤の散布中は喫煙、飲食などはしないで下さい。 アズワン品番64-1165-10 利用場所屋外
注意
■[使用前に御確認を] 御使用前に必ずラベルを読み、十分理解した上で使用してください。 ■[用法容量をお守りください] 目的とする効能・効果に沿って定められた用法、用量を厳守して使用してください。 間違った使い方をすると、効力不足や健康を害する事があります。 ■[下記の方がいる場所では使用しないで下さい] アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人 / 喘息の症状がある人 / 病人 / 妊婦 / 乳幼児 ■[火気と高温に注意して下さい] 車の中や暖房器具(ファンヒーター等)の周囲は温度が上がり、破裂する危険があるので置かないで下さい。 ■[缶錆を防ぐために] 缶の錆を防ぐために、水周りや湿気の多い場所に置かないで下さい。 ■[ゴミに出す場合] ごみとして出す時は、火気のない通気性のある屋外で『ガス抜きキャップ(中身排出機構)』『ガス抜きキャップ(ボタン)』等を利用するか、噴出音が消えるまでボタンを押してガスを抜き、地域の規則に沿って破棄して下さい。 ■[下記の場所での保管はしないで下さい] 直射日光を避け、涼しい場所で子供の手の届かない所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする