ワットモニター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23755086 品番TAP-TST8N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200

5種類の測定ができる検電器です。
消費電力(W)、積算電力量(kWh)、積算時間(Hour)、積算電力料金(円)、CO2排出量(kg)の5種類が測定できます。
コンセントに差し込んでボタン1つですぐ測定できます。
液晶画面に数値で表示され、ひとめで測定できます。

測定範囲
消費電力/0・0.3〜1650Watt
積算電力量/0.00〜9999kWh
積算時間/00:00〜9999Hour
積算料金/0.00〜9999円
測定精度
消費電力/最大2%±5W
積算電力量/最大2%±5W
積算時間/30ppm
積算料金/最大2%±5
適合機種壁のコンセントへ直接接続することが決められている機器以外 材質PC6485(ポリカーボネート) 質量(g)72 定格電圧(V)90〜110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44(突起物含む)25(突起物含まず)×60 定格容量15A・100V(1500Wまで) 最大消費電力(W)0.3 プラグ2P 測定周期(秒)1 アズワン品番64-0892-49
注意
※熱器具・調理器具・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機など、壁のコンセントへ直接接続することが決められている機器には使用しないでください。
上記の製品を本製品に接続した場合、接続不良などの要因により、本体が熱くなったり、電源が切れたりする場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23755086
2021-12-03
用途:
家庭の電化製品の実ワット数を把握するために購入。節電対策のため
製造業

コンセントは壁の下の方に付いているので、取り付けた状態では液晶が見にくい

1人が参考にしています
対象商品:
23755086
2020-12-12
用途:
仮設電気量の参考に
建設業・工事業

電気を借用の際に、参考程度の電気代が算出できればと購入しました。
コンセントを移動する際にリセットされるかと思いましたが、継続使用できました。

3人が参考にしています
対象商品:
23755086
2018-09-18
用途:
キャンピングカーの家電機器の起動及び安定電流を調べる為
川西商事 様

アナログテスターより AC機器に接続が簡単で メモリではなくデジタル表示なので 起動から安定までが 見やすいのが 良かった。

対象商品:
23755086
2019-07-02
用途:
家庭内の省電力対策

液晶の寿命なのか表示が薄くて明るい所でないと見にくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする