ブルーレイディスク対応セミハードケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23755357 品番 FCD-WLBD56P
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。
ディスクカバー層への凹凸の転写をできるだけ防ぎます。
ケース部分はEVA素材のセミハードケースでメディアを衝撃からしっかり保護します。
持ち運びに便利なファスナータイプです。
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
ディスク50枚入りのスピンドルをまるごと収納できます。

収納量ブルーレイディスク・DVD・CD/56枚 収納枚数(枚)56(ブルーレイディスク・DVD・CD) ピンク アズワン品番64-0884-20 材質ケース/EVA(酢酸ビニル)、側面/PU(ポリウレタン)、不織布ケース/PP(ポリプロピレン) 質量(g)330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×300
注意
※保管時は本製品及び収納ディスクに圧力がかかる状態で保管しないでください。メディアの読み込み不良の原因になる場合があります。
※本製品を重ね置きしたり、重いものを乗せたりしないでください。
※レーベル面を上にしてディスクを収納してください。
※2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。
※ディスク記録面が接する不織布表面部にゴミや汚れがないことを確認してください。
※12cmディスク専用です。その他のサイズのディスクは使用しないでください。
※両面記録用ディスクは使用しないでください。データ面を破損することがあります。
※ホコリの多いところ、高温・多湿の場所には保管しないでください。ケースやディスクが変形することがあります。
※落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
※本製品はディスクに微小キズを一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする