LBP-KCNA4N カラーレーザー用半光沢紙・薄手 サンワサプライ 23756522 LBP-KCNA4N カラーレーザー用半光沢紙・薄手 サンワサプライ 23756522

カラーレーザー用半光沢紙・薄手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 23756522 品番 LBP-KCNA4N
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

表も裏も反射を抑えた、深みのある自然な光沢感のカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も美しい仕上がりです。
0.105mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。
両面に印刷できるので、大量に印刷する両面チラシや簡易カタログに最適です。
<カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心>
トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。
※カラーレーザープリンタ以外のプリンタでは使用できません。

サイズA4 厚さ(mm)0.105±0.01 種別薄手 寸法(mm)210×297 白色度(%)87 紙質セミ光沢紙 坪量(g/m2)128 印刷方式両面 アズワン品番64-0894-05 入数50枚 適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする