LBP-KCAGNB5N カラーレーザー用半光沢紙・厚手 サンワサプライ 23756608 LBP-KCAGNB5N カラーレーザー用半光沢紙・厚手 サンワサプライ 23756608

カラーレーザー用半光沢紙・厚手

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚) 注文コード 23756608 品番 LBP-KCAGNB5N
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

表も裏も反射を抑えた、深みのある自然な光沢感のカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も美しい仕上がりです。
0.175mmとしっかりとした厚みです。
両面に印刷できるので、写真を使った企画書やカタログに最適です。
<カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心>
トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。
用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。
一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。
※カラーレーザープリンタ以外のプリンタでは使用できません。

種別厚手 厚さ(mm)0.175±0.015 寸法(mm)182×257 サイズB5 白色度(%)87 紙質セミ光沢紙 坪量(g/m2)186 印刷方式両面 アズワン品番64-0894-03 入数30枚 適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23756592
2024-03-18
用途:
写真の印刷
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

プリンターに よっては、
印刷の 用紙設定が、
必要だが、問題なし。

対象商品:
23756592
2023-04-15
用途:
メッセージカードの作成
株式会社星川産業 様 (運輸・通信業)

適度な厚みで、光沢感もよく想像通りのカードが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
23756592
2019-01-31
用途:
友人の結婚式のプレゼント「スナップ写真集」を送ります。
その他業種

厚手・半光沢の用紙に、結婚式の写真を編集し、両面印刷してアルバムを作成。両家の分と3冊作成贈呈したところ、大変喜ばれた。

対象商品:
23756583
2017-12-04
用途:
A4版の表示
製造業

今回通常のコピー用紙よりもしっかりした紙でメニュー立てにいれて、展示会の時に使用しました。まずまずきれいで、しっかりしているし、値段も高くないのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
23756583
2017-12-14
用途:
カタログ印刷

他の種類と一緒に購入しましたが、やはり色のにじみが発生してしまいちょっと残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする