裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
医療器具は3P接続の物が少なくありません。電源タップは消耗品で一定年月が過ぎますと買い換えが推奨されているようです。当院では、以前使っていた物のパイロットランプが点灯しなくなり、買い換えで購入しました。値段は安価ですが、使い勝手は良いです。差し込み口が回転するので、邪魔になりません。
3口でマグネット付なので助かってます。マグネット付なので、下に置かなくていいのでかさばらず、すっきり使えてすごくいいです。