電源タップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23756626 品番 TAP-N3450MGN
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

電源コード(m)5 コンセント個数4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×29.6 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 質量(g)585 スイッチなし 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P 機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付 アース端子 アズワン品番64-0892-42 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
医療器具の電源として
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

医療器具は3P接続の物が少なくありません。電源タップは消耗品で一定年月が過ぎますと買い換えが推奨されているようです。当院では、以前使っていた物のパイロットランプが点灯しなくなり、買い換えで購入しました。値段は安価ですが、使い勝手は良いです。差し込み口が回転するので、邪魔になりません。

対象商品:
23756617
2018-11-09
用途:
装置類の電源確保

3口でマグネット付なので助かってます。
マグネット付なので、下に置かなくていいのでかさばらず、すっきり使えてすごくいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする