電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23756714 品番 TAP-N3625SWN
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

便利な一括集中スイッチ付きです。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

電源コード(m)2.5 コンセント個数6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×29.6 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)585 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P 機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 アース端子あり アズワン品番64-0892-46 プラグ形状2Pスイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする